Pinza ER con guarnizione 4 mm

Codice art.: 308946 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 4 mm
Adattatore ER 25
Normativa ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Modello 429 E
⌀ Esterno D 25,7 mm
Lunghezza complessiva L 34 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308946 4
EAN / GTIN 2050001767738
Codice del produttore 13725010400

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

Con la guarnizione per il passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar), è possibile serrare solo la dimensione nominale. Simile a norma ISO 15488-A.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Pinza ER con guarnizione 4 mm

Pinza ER con guarnizione 4 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
53,10 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
143 pezzi in magazzino
37,49 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Esterno D 25,7 mm 26 mm
Lunghezza complessiva L 34 mm 34 mm
⌀ Attacco nominale d 4 mm 4 mm
Normativa ISO 15488-A ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Modello 429 E 429 E
Tipo di prodotto Pinza di serraggio Pinza di serraggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello