{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 2,5 mm | |
Adattatore | ER 16 | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 426 E | |
⌀ Esterno D | 17 mm | |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308901 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001766397 | |
Codice del produttore | 13713010250 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza ER 2,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino
27,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
38,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 16 | ER11 |
⌀ Esterno D | 17 mm | 11,3 mm |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | 18 mm |
Normativa | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 426 E | 4031 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |