{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 4 mm | |
Adattatore | ER 16 | |
Normativa | ISO 15488-B | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Modello | 426 E | |
⌀ Esterno D | 17 mm | |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 308901 4 | |
EAN / GTIN | 2050001767561 | |
Codice del produttore | 13713010400 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza ER, ER 16, ⌀ Attacco nominale d: 4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
459 pezzi in magazzino
22,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
519 pezzi in magazzino
18,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 16 | ER 16 |
⌀ Esterno D | 17 mm | 17 mm |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ Attacco nominale d | 4 mm | 4 mm |
Normativa | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Modello | 426 E | 426 E |