Codolo Mazak, Forma A 50M

Codice art.: 308670 50M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma codoli di serraggio: CAT

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Adatti per coni 50
    Caratteristica di foratura con foro
    Norma codoli di serraggio CAT
    Giunto di ⌀ D 35,56 mm
    ⌀ Testa D1 28,95 mm
    Lunghezza complessiva L 65,4 mm
    L1 25,4 mm
    Filettatura M M24
    Coppia di serraggio massima 150 Nm
    Adatti per coni con codice a colori SK 50
    ⌀ Foro 10 mm
    Tipo di prodotto Codolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 308670 50M
    EAN / GTIN 4062406544546
    Codice del produttore 308670 50M

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Lato frontale tornito in piano.
    Non a tenuta stagna.

    Descrizione:

    Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

    Uso:

    • Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
    • Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
    • Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

    Nota:

    Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello