Codolo Mazak, Forma A 40M7

Codice art.: 308670 40M7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
481 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma codoli di serraggio: CAT

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Adatti per coni 40
    Caratteristica di foratura con foro
    Norma codoli di serraggio CAT
    Giunto di ⌀ D 21,8 mm
    ⌀ Testa D1 18,79 mm
    Lunghezza complessiva L 41,25 mm
    L1 16,25 mm
    Filettatura M M16
    Coppia di serraggio massima 50 Nm
    Adatti per coni con codice a colori SK 40
    ⌀ Foro 7 mm
    Apertura 19 mm
    Tipo di prodotto Codolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 308670 40M7
    EAN / GTIN 4062406120450
    Codice del produttore 308670 40M7

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Lato frontale tornito in piano.
    A tenuta stagna.

    Descrizione:

    Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

    Uso:

    • Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
    • Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
    • Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

    Nota:

    Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.
    Nessuna chiave di serraggio adatta disponibile.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello