{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adatti per coni | 50 | |
Caratteristica di foratura | senza foro | |
Norma codoli di serraggio | ISO 7388 | |
Giunto di ⌀ D | 36 mm | |
⌀ Testa D1 | 29,1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
Filettatura M | M24 | |
Coppia di serraggio massima | 150 Nm | |
Adatti per coni con codice a colori | SK 50 | |
Apertura | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Codolo |
Codice articolo | 308660 50 | |
EAN / GTIN | 4045197151018 | |
Codice del produttore | 308660 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Codolo a tenuta stagna 50
su richiesta
Disponibile a magazzino
126 pezzi in magazzino
14,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
305 pezzi in magazzino
18,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
400 pezzi in magazzino
14,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino
17,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
17,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Giunto di ⌀ D | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
⌀ Testa D1 | 29,1 | 28 | 28 | 23 | 23 |
L1 | 25,55 | 34 | 34 | 45 | 45 |
Adatti per coni | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Apertura | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Caratteristica di foratura | senza foro | senza foro | senza foro | senza foro | senza foro |
Tipo di prodotto | Codolo | Codolo | Codolo | Codolo | Codolo |