{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adatti per coni | 40 | |
Caratteristica di foratura | senza foro | |
Norma codoli di serraggio | ISO 7388 | |
Giunto di ⌀ D | 22,5 mm | |
⌀ Testa D1 | 18,95 mm | |
Lunghezza complessiva L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Coppia di serraggio massima | 50 Nm | |
Adatti per coni con codice a colori | SK 40 | |
Apertura | 18 mm | |
Tipo di prodotto | Codolo |
Codice articolo | 308660 40 | |
EAN / GTIN | 4045197151001 | |
Codice del produttore | 308660 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Codolo a tenuta stagna, senza foro, Adatti per coni: 40
su richiesta
Disponibile a magazzino
546 pezzi in magazzino
11,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
687 pezzi in magazzino
9,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 44,5 mm | 44,5 mm |
Filettatura M | M16 | M16 |
⌀ Testa D1 | 18,95 mm | 18,95 mm |
L1 | 16,25 mm | 16,25 mm |
Adatti per coni | 40 | 40 |
Apertura | 18 mm | 18 mm |
Caratteristica di foratura | senza foro | con foro |