{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 16 | |
⌀ di serraggio D1 | 0,5-10 mm | |
Adattatore | PSC-63 A = 160 | |
Norma attacco | ISO 26623-1 | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 10 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo |
308535 16
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197486295
copia |
|
Codice del produttore |
308535 16
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |