{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 16 | |
Adattatore | PSC 50 corto | |
Norma attacco | ISO 26623-1 | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 10 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 55 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 308514 16 | |
EAN / GTIN | 4045197703224 | |
Codice del produttore | 308514 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portapinza ER 16
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
183,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
66,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino
73,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | PSC 50 corto | SK 30 corto | SK 30 corto |
Norma attacco | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ Esterno D | 28 | 28 | 28 |
Campo di serraggio | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC |
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 | 16 | 16 | 16 |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |