Mandrino portautensili a calettare 3°, ultrasottile 3 mm

Codice art.: 308321 3
Sconto
191,36 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: E
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 40000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 3 mm
    Adattatore HSK-E 40 A = 60
    Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma E
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 40000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Sporgenza totale Dim. A 60 mm
    ⌀ Esterno D 10 mm
    ⌀ D2 6 mm
    Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 308321 3
    EAN / GTIN 4045197875396
    Codice del produttore 308321 3

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
    • Superfici funzionali in HSK lavorate.
    • Struttura sottile (profilo 3°).

    Struttura ultrasottile.
    Qualità d'equilibratura 2,5 / 40000 min−1.

    Uso:

    • In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
    • Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

    Accessori speciali:

    Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880. Chiave a bussola n. art. 309890. Prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 Dim. 12/3 e 12/4. Apparecchi per calettamento n. art. 354210354450.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello