{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ Esterno D | 52,5 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
⌀ D3 | 52,5 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 308297 32 | |
EAN / GTIN | 4045197701633 | |
Codice del produttore | 308297 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a calettare con fori perlubrorefrigerantee parete rinforzata 32 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
315,12 €
131,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino
244,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
276,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
366,08 €
145,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
⌀ Esterno D | 52,5 mm | 53 mm | 53 mm | 56,6 mm |
Forma | A | A | A | A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |