Mandrino portautensili a calettare con fori perlubrorefrigerantee parete rinforzata 20 mm

Codice art.: 308297 20
Sconto
315,12 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Foro per il lubrorefrigerante: richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 20 mm
Adattatore HSK-A 63 A = 120
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Foro per il lubrorefrigerante richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 120 mm
⌀ Esterno D 52,5 mm
⌀ D2 33 mm
⌀ D3 43,2 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308297 20
EAN / GTIN 4045197701619
Codice del produttore 308297 20

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm.
  • Per HSS e HM.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Con fori Balluff chip.
  • Sabbiatura con sfere di vetro.
  • Con fori per il lubrorefrigerante filettati e chiudibili.

Vantaggi:

Forma ottimizzata. Azione antivibrante, maggiore qualità delle superfici dei pezzi, senza danni al mandrino né all’utensile.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6. Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410302416. Apparecchi per calettamento a caldo, accessori n. art. 354210 − 304755.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello