{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ Esterno D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 308268 32 | |
EAN / GTIN | 2050001690531 | |
Codice del produttore | 16.306.100.32.Z |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a calettare 32 mm
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
256,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
240,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
272,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
Adattatore | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto |
Norma attacco | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Sporgenza totale Dim. A | 120 | 120 | 120 |
⌀ Esterno D | 53 | 53 | 53 |
Forma | A | A | A |
⌀ Attacco D1 | 32 | 32 | 32 |