Mandrino idraulico HT 12 mm

Codice art.: 307550 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 12 mm
    Adattatore HSK-A 63 corto
    Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HPC
    Sporgenza totale Dim. A 80 mm
    ⌀ Esterno D 52,5 mm
    Lunghezza utile L1 54 mm
    Corsa di regolazione V 10 mm
    Bussola di riduzione adatta 302140; 302135
    Tipo di prodotto Mandrino idraulico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 307550 12
    EAN / GTIN 4045197586964
    Codice del produttore 307550 12

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Resistenza complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.
    • Con foro Balluffchip / RFID.
    • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
    • Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.

    Vantaggi:

    • Massime coppie trasmissibili (550 Nm), pertanto sicurezza di processo.
    • Proprietà di smorzamento ideali, pertanto una superficie del pezzo ottimale, una maggiore durata e nessun rischio di danni al mandrino.

    Uso:

    • In particolare nella truciolatura pesante durante la fresatura.
    • Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

    Fornitura:

    Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

    Accessori speciali:

    Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, bussole di riduzione n. art. 302135 - 302187.

    Nota:

    Prestare attenzione in caso di utensili extralunghi e durante la lavorazione TPC.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello