Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento, ⌀ 12 mm, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 302135 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
117 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 6 mm
⌀ D 12 mm
Lunghezza complessiva L 47 mm
Precisione di concentricità radiale del sistema 5 µm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302135 6
EAN / GTIN 4045197763228
Codice del produttore 302135 6

Descrizione

Esecuzione:

Con fessure per il canalino per il passaggio del LR.

Uso:

  • Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
  • Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
  • La coppia massima garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a un serraggio diretto.
  • Precisione di concentricità radiale ±5 µm (precisione del sistema a 3×D).
  • Precisione di concentricità radiale ±2 µm (per bussola di riduzione).
  • Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.

Per:

Mandrino idraulico con ⌀ di serraggio di 12 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello