{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 52 mm | |
Forza di serraggio fino a | 1.000 Nm | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 52 / 55 | |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |
Codice articolo | 305538 20 | |
EAN / GTIN | 2050001772060 | |
Codice del produttore | 569077020105 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino a forte serraggio, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
533,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
330,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
396,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
530,24 €
244,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | 90 mm | 100 mm | 105 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Forza di serraggio fino a | 1.000 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 900 Nm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm |