{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 48 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 304398 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944436 | |
Codice del produttore | 304398 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili Weldon con foro per il lubrorefrigerante 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
142,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
144,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino
174,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino
125,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
196,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto |
Norma attacco | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Sporgenza totale Dim. A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 20000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino |