{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 48 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 304390 16 | |
EAN / GTIN | 4045197289216 | |
Codice del produttore | 304390 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrino portautensili Weldon, HSK-A 100 corto, ⌀ di serraggio D1: 16mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
144,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino
174,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
138 pezzi in magazzino
125,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
142,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
196,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
120,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forma | A | A | A | A | A | A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 20000 min-1 | G 6,3 con 20000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino |