Set di pinze di montaggio 4 pezzi (esterne)

Codice art.: 3041980
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3041980
    EAN / GTIN 4010886951019
    Codice del produttore 3041980
    Numero-L L60160 5145

    Descrizione

    Descrizione:

    Set comune Punte stampate in acciaio per cuscinetti a rulli altamente resistente all'usura Geometria della punta resistente alla torsione per anelli di fissaggio esterni Particolarmente adatto per luoghi difficili da raggiungere Con ganasce diritte e angolate a 90

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 165 mm
    • Altezza totale [mm]: 30 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 315 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello