• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinze per anelli di visualizzazione esterni angolati da 19-60mm

Codice art.: 2930714
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2930714
EAN / GTIN 4010886946138
Codice del produttore 2930714

Descrizione

Descrizione:

DIN 5254 forma B
Con molla d'apertura collocata all'interno
Corpo di base della pinza in acciaio speciale bonificato cromo vanadio di GEDORE
Grigio acciaio, con maniglie antiscivolo di color rosso, verniciate ad immersione

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 100 mm
  • Altezza totale [mm]: 22 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 173 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Lunghezza testa [mm]: 44 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: acciaio grigio
  • Ø della punta: 1,8 mm
  • Diametro albero [pollici]: 3/4-2.3/8
  • Diametro albero [mm]: 19-60
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello