ML Cavalletto da lavoro pieghevole

Codice art.: 30413
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Supporti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30413
copia
EAN / GTIN 4031405304130
copia
Codice del produttore 030413
copia
Numero-L L90110 201
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Supporto da lavoro pieghevole in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Supporto realizzato con lastra di serigrafia antiscivolo
  • Piegato solo 110 mm di larghezza
  • Controventamento trasversale mediante pioli quadrati saldati
  • Elevata stabilità grazie alla protezione estesa con due cinghie in perlon ad alta resistenza sotto il piolo
  • Supporti con liner e tappi di copertura
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Tipo di edizione: Serigrafia in legno
  • Larghezza area base: 900 mm
  • Lunghezza area base: 590 mm
  • Altezza: 810 mm
  • Regolazione dell'altezza: Rigida
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello