ML Piattaforma di lavoro pieghevole

Codice art.: 30409
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30409
copia
EAN / GTIN 4031405304093
copia
Codice del produttore 030409
copia
Numero-L L90110 683
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Struttura in alluminio leggera e stabile
  • Installazione facile e veloce grazie ai piedini pieghevoli
  • Pioli scanalati per salite e discese sicure
  • Lavoro sicuro su piattaforma con piastra di deformazione in alluminio
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Spaziatura tra i gradini 280 mm
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2700 mm
  • Tipo di costruzione: Pieghevole
  • Larghezza area base: 700 mm
  • Lunghezza area base: 2330 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Larghezza piattaforma: 290 mm
  • Altezza piattaforma: 700 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1740 mm
  • Classe antiscivolo: R10
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: No
  • Copertura gradino/piattaforma: Piastra di deformazione in alluminio
  • Numero di gradini/pioli: 2x3 pioli

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello