Cavalletto da lavoro pieghevole 0,90x0,71m

Codice art.: 30401
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scaletta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30401
copia
EAN / GTIN 4031405304017
copia
Codice del produttore 030401
copia
Numero-L L90110 49
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Supporto da lavoro pieghevole in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Supporto in alluminio (due profili á 73 mm)
  • Robuste cerniere in acciaio
  • Piegato solo 150 mm di larghezza
  • Controventamento trasversale mediante pioli quadrati crimpati
  • Elevata stabilità grazie alla protezione estesa con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Tipo di edizione: Alluminio
  • Larghezza area base: 900 mm
  • Lunghezza area base: 730 mm
  • Altezza: 815 mm
  • Regolazione dell'altezza: Rigida
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello