{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ di serraggio D1 | 12 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Norma attacco | DIN 6359; ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Esecuzione | BT-DC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ Esterno D | 44,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portamaschi |
Codice articolo |
303825 12
copia |
|
EAN / GTIN |
4067263239727
copia |
|
Codice del produttore |
303825 12
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |