Set cacciavite esagonale 8 pz.

Codice art.: 3037428
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3037428
    EAN / GTIN 4010886950463
    Codice del produttore 3037428
    Numero-L L60160 5115

    Descrizione

    Descrizione:

    Impugnatura bicomponente ad alette per una coppia elevata durante l'allentamento o il serraggio
    Le alette prolungate offrono una superficie di appoggio ottimale per il palmo della mano

    Proprietà:

    • Design: con foro per appendere
    • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
    • Superficie: cromato
    • Tempra della punta di uscita: brunito
    • Isolato a 1000 V: no
    • protezione antirollio [mm]: no
    • antimagnetico: no
    • Esagono di trasmissione [mm]: no
    • Design a bassa scintilla: no
    • Codice colore: no
    • Maniglia disponibile: sì
    • Isolato: no
    • Cappuccio ruotabile: no
    • Protetto dalla corrosione: no
    • Testa a sfera: no
    • Cappuccio antiurto: no
    • Registrazione REACH disponibile: sì
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello