• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciavite esagonale con impugnatura 2K-T

Codice art.: 2647273
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2647273
EAN / GTIN 4010886932902
Codice del produttore 2647273
Numero-L L60160 2147

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura bicomponente ad alette per una coppia elevata durante l'allentamento o il serraggio
Le alette prolungate offrono una superficie di appoggio ottimale per il palmo della mano

Proprietà:

  • Design: con foro per appendere
  • Forma della lama: Esagonale
  • Lunghezza totale [mm]: 152 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
  • Lunghezza della lama: 125 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-silicio vanadio 61CrSiV5
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 3
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: sì
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello