{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 25 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Norm | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Esecuzione | BT-DC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ Esterno D | 65 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 25 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 303640 25 | |
EAN / GTIN | 4062406250171 | |
Codice del produttore | 303640 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino Forma AD 25 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
92,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
96,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
114 pezzi in magazzino
47,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 90 | 90 | 90 |
⌀ Esterno D | 65 | 65 | 65 |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 25 | 25 | 25 |
Forma | AD | ADB | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino |