{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Esecuzione | BT-DC | |
Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 303640 12 | |
EAN / GTIN | 4062406250140 | |
Codice del produttore | 303640 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino Forma AD, BT 40 corto, ⌀ di serraggio D1: 12mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
71,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
80,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
211 pezzi in magazzino
40,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 corto | BT 40 corto | BT 40 corto |
Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ Esterno D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12 | 12 | 12 |
Forma | AD | ADB | AD |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 18.000 min-1 |