Mandrino a espansione idraulica BASIC corto, sottile, forma ADB 8 mm

Codice art.: 303473 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 8 mm
Adattatore BT 40
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
⌀ D2 28 mm
⌀ Esterno D 44,5 mm
L2 44,5 mm
Filettatura M M6
Foro Balluffchip si
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 63 mm
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303473 8
EAN / GTIN 4062406531065
Codice del produttore 303473 8

Descrizione

Esecuzione:

  • Concentricità ≤ 3 µm.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione V = 10 mm).
  • Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.
  • Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.

Esecuzione Uso tabelle:

Incluse vite di regolazione della lunghezza e chiave esagonale con impugnatura a T.

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802, bussole di riduzione n. art. 302135302187.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello