{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | BT 40 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ Esterno D | 44,5 mm | |
L2 | 47,5 mm | |
Filettatura M | M16×1 | |
Foro Balluffchip | si | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 63 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 303473 20 | |
EAN / GTIN | 4062406531102 | |
Codice del produttore | 303473 20 |