{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | BT 50 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 83,5 mm | |
⌀ Esterno D | 49,25 mm | |
Lunghezza utile L1 | 45,5 mm | |
Bussola di riduzione adatta | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 303469 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240059 | |
Codice del produttore | 303469 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino HT, BT 50 corto, ⌀ di serraggio D1: 20mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
274,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
344,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 50 corto | BT 50 corto |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ Esterno D | 49,25 mm | 49 mm |
Forma | ADB | ADB |
⌀ Attacco D1 | 20 mm | 20 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |