{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | BT 50 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 83,5 mm | |
⌀ Esterno D | 49 mm | |
Lunghezza utile L1 | 45,5 mm | |
Bussola di riduzione adatta | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 303452 20 | |
EAN / GTIN | 4045197531186 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrino HT 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
333,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
248,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
365,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
270,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
205,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Sporgenza totale Dim. A | 83,5 | 72,5 | 72,5 | 83,5 | 72,5 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
⌀ Attacco D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Bussola di riduzione adatta | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |