{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ di serraggio D1 | 20 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 72,5 mm | |
⌀ Esterno D | 49 mm | |
Lunghezza utile L1 | 45 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo |
303462 40
copia |
|
EAN / GTIN |
2050002007703
copia |
|
Codice del produttore |
303462 40
copia |
|
Produttore | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |