{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 72,5 mm | |
⌀ Esterno D | 49 mm | |
Lunghezza utile L1 | 45,5 mm | |
Bussola di riduzione adatta | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Foro per il lubrorefrigerante | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 303451 20 | |
EAN / GTIN | 4045197644817 | |
Codice del produttore | 303451 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino HT con foro per il lubrorefrigerante, BT 40 corto, ⌀ di serraggio D1: 20mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
376,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
255,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
207,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
352,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 corto | BT 40 corto | BT 40 corto | BT 40 corto |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Sporgenza totale Dim. A | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm |
⌀ Esterno D | 49 mm | 49 mm | 49,25 mm | 49 mm |
⌀ Attacco D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |