{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 72,5 mm | |
⌀ Esterno D | 46 mm | |
Lunghezza utile L1 | 45,5 mm | |
Foro per il lubrorefrigerante | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 303451 16 | |
EAN / GTIN | 4045197644800 | |
Codice del produttore | 303451 16 |