Mandrino idraulico sottile 3 mm

Codice art.: 303446 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 3 mm
Adattatore BT 30 A = 85
Norma attacco ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 85 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ D3 14,7 mm
⌀ Esterno D 40 mm
L2 45 mm
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303446 3
EAN / GTIN 4045197868558
Codice del produttore 303446 3

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura ultrasottile (profilo 3°).
  • Proprietà di smorzamento ideali.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.
  • Codoli con tornitura dura.

Uso:

  • In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
  • Laddove è richiesto un minore ingombro bordi.
  • Per foratura, alesatura e fresatura.
  • Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802, bussole di riduzione n. art. 302135302187.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello