Carrello portautensili highline grande

Codice art.: 3033708
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3033708
copia
EAN / GTIN 4010886950364
copia
Codice del produttore 3033708
copia
Numero-L L60160 4962
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Piattaforma di lavoro con copertura in materia plastica PP con fronte appiattito e bordo anti-rotolamento nonché addizionali vani portaminuterie, portabottiglie e porta-giraviti
Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
Le parti laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
Pannelli laterali con fori Euro 10 x 38 mm
Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura epossidica
Il fermo anticaduta impedisce l'apertura di più di un cassetto, uso con una sola mano
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e chiave di sicurezza
5 cassetti larghi piatti (L 640 x P 400) ad estrazione totale
2 cassetti larghi alti (L 640 x P 400) ad estrazione totale
Portata per cassetto 40 kg
Gesamttragkraft 500 kg

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 1.045 mm x 785 mm x 510 mm
  • Numero di ruote: 4
  • Numero di cassetti: 7
  • Altezza di lavoro: 1.045
  • Diametro ruote fisse [2x): 125
  • Colore: GEDORE blu, RAL 5017
  • Larghezza totale [mm]: 785 mm
  • Altezza totale [mm]: 1.045 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 510 mm
  • Diametro ruote con freno (2x): 125
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Colore RAL: Blu
  • Tipo di cassetto:
    • 5x tipo 1, h. = 80 mm
    • 2x tipo 2, h. = 160 mm
  • Portata statica [kg]: 500 kg
  • Portata per cassetto [kg]: 40 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: sì
  • Arresto di estrazione individuale: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello