Adattatore SK / CM per penna di trascinamento, Forma AD, BT 40, CM interno: 1

Codice art.: 303082 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM interno Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 6383
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore BT 40
Norma DIN 6383
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 8 µm
Sporgenza totale Dim. A 50 mm
⌀ Esterno D 25 mm
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 303082 1
copia
EAN / GTIN 4062406112479
copia
Codice del produttore 303082 1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Rettificati all’interno e all’esterno.

Uso:

Per il serraggio di utensili con CM.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello