Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 50 A = 100, Mandrino di ⌀ d1: 22mm

Codice art.: 303045 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6357
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 22 mm
⌀ Attacco D1 22 mm
Adattatore BT 50 A = 100
Normativa DIN 6357
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Foro per il lubrorefrigerante non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Esterno D 48 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 22
Chiave speciale adatta n. art. 309840 22
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303045 22
EAN / GTIN 4250122616283
Codice del produttore 506.11.22.100

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.
Tutti i codoli bruniti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 50 A = 100, Mandrino di ⌀ d<sub>1</sub>: 22mm

Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 50 A = 100, Mandrino di ⌀ d1: 22mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
113,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
165,88 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino
138,32 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
72,77 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
78 pezzi in magazzino
66,68 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore BT 50 A = 100 BT 50 A = 100 BT 40 A = 100 BT 50 A = 100 BT 40 A = 100
Mandrino di ⌀ d1 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Normativa DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357 DIN 6357
Chiave speciale adatta n. art. 309840 22 22 22 22 22
Strategia di truciolatura HPC HPC HPC HPC HPC
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 22 22 22 22 22
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali Portafrese con trascinatori frontali Portafrese con trascinatori frontali Portafrese con trascinatori frontali Portafrese con trascinatori frontali

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello