{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 32 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Norm | DIN 6357 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 78 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 32 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 32 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 303020 32 | |
EAN / GTIN | 4250122614210 | |
Codice del produttore | 406.11.32.50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB 32 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
70,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
130,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | non richiudibile |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 | ≤ 5 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 32 | 32 |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali |