Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna, Adatti per coni: 40

Codice art.: 308802 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma codoli di serraggio: MAS 403

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 40
Norma codoli di serraggio MAS 403
Giunto di ⌀ D 23 mm
⌀ Testa D1 15 mm
Lunghezza complessiva L 57,15 mm
L1 32 mm
Filettatura M M16
Coppia di serraggio massima 50 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 40
Apertura 19 mm
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308802 40
EAN / GTIN 4045197644602
Codice del produttore 308802 40

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

Per mandrini con attacco DIN 69871 / ISO 7388-1.

Nota:

A tenuta stagna − con o-ring.
La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell’eShop.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello