• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mandrino a pinza ER di precisione HiRunER 16

Codice art.: 302843 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore BT 40 A = 70
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Campo di serraggio 0,5 mm - 10 mm
Sporgenza totale Dim. A 70 mm
⌀ Esterno D 34 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309617 16
Chiave di serraggio ER n. art. 309748; n. art. 309749 16
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302843 16
EAN / GTIN 4045197771582
Codice del produttore 302843 16

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati; per una maggiore silenziosità, tutti i codoli con tornitura dura. Inclusi foro RFID / Balluffchip e ghiera di serraggio ad alte prestazioni (fino a 25000 min-1).

Vantaggi:

  • Eccellente precisione di concentricità radiale del sistema (mandrino + pinza di serraggio + ghiera di serraggio): 3 µm con 2 µm della pinza di serraggio, 6 µm con 5 µm della pinza di serraggio.
  • Forze di tenuta elevatissime (fino a un fattore 2 rispetto ai mandrini ER standard).
  • Smorzamento delle vibrazioni grazie alla ghiera di serraggio in 2 pezzi.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499, Forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio di precisione.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835, pinze ER n. art. 309757, 309758 (per 11M e 16M); pinze ER Fahrion n. art. 308901309434. Pinza ER n. art. 308901309432, chiave a settore n. art. 628400 oppure chiavi dinamometriche n. art. 309749 o 628520.

Nota:

  • Serra solo ⌀ nominale fino a ⌀ codolo, tolleranza h 10.
  • Ghiera di serraggio non in combinazione con anello di tenuta.
  • Da utilizzare solo con le pinze di serraggio Fahrion.
  • Rimozione necessaria dell’anello di design blu nelle pinze ER Fahrion HP-2µm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello