Mandrino a pinza ER Forma AD, BT 30 A = 100, Per pinze di serraggio ER: 16

Codice art.: 302752 16
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per pinze di serraggio ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 16
Adattatore BT 30 A = 100
Norma attacco ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Campo di serraggio 0,5 mm - 10 mm
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Esterno D 28 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio 16
Chiave di serraggio ER 16
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302752 16
copia
EAN / GTIN 4067263002536
copia
Codice del produttore 302752 16
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min-1.
  • Ghiera di serraggio con equilibratura fine (G 2,5/25.000 min-1).
  • Ottime proprietà antiusura e buona trasmissione della coppia grazie alla ghiera di serraggio di precisione rivestita.

Uso:

Per serrare gli utensili con codolo cilindrico nelle pinze di serraggio a norma DIN 6499 − forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680309745 o n. art. 613300.
Codoli (AB) n. art. 308760308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello