{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 14 mm | |
Adattatore | BT 40 A = 100 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 44 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302615 14 | |
EAN / GTIN | 4250122613015 | |
Codice del produttore | 406.04.14.100.K |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino portautensili Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, BT 40 A = 100, ⌀ di serraggio D1: 14mm
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
76,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
96,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
130,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ Esterno D | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12 | 12 | 12 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino |