{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 14 mm | |
Adattatore | BT 40 A = 100 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 44 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302606 14 | |
EAN / GTIN | 4062406099909 | |
Codice del produttore | 302606 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili Forma ADBcon foro per il lubrorefrigerante 14 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
96,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
130,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ Esterno D | 44 mm | 44 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12 | 12 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 14 mm | 14 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |