{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 40 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 55 | |
Normativa | DIN 6358 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 209 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento | 27 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 41 mm | |
Filettatura M | M24 | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 40 | |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 40 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 40 | |
Tipo di prodotto | Attacchi frese |
Codice articolo | 302515 40 | |
EAN / GTIN | 4062406111120 | |
Codice del produttore | 302515 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portafrese, SK 50 A = 55, Mandrino di ⌀ d1: 40mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
87,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
70,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | DIN 2080 | DIN 2080 |
Lunghezza complessiva L | 209 mm | 172 mm |
Filettatura M | M24 | M16 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
⌀ Attacco D1 | 40 mm | 40 mm |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 40 | 40 |
Tipo di prodotto | Attacchi frese | Attacchi frese |