{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 55 | |
Norm | DIN 6358 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 206 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento | 24 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 38 mm | |
Filettatura M | M24 | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 32 | |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 32 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 32 | |
Tipo di prodotto | Attacchi frese |
Codice articolo | 302515 32 | |
EAN / GTIN | 4062406111113 | |
Codice del produttore | 302515 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portafrese 32 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
79,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
61,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 55 | 52 |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 32 | 32 |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 38 | 38 |
Lunghezza complessiva L | 206 | 169 |
Filettatura M | M24 | M16 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 32 | 32 |