{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | SK 50 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 190 mm | |
Filettatura M | M24 | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 8 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302435 8 | |
EAN / GTIN | 4062406110512 | |
Codice del produttore | 302435 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrini 8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
63,84 €
52,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
43,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 | SK 40 |
Norma attacco | DIN 2080 | DIN 2080 |
Sporgenza totale Dim. A | 63 | 50 |
⌀ Esterno D | 28 | 28 |
Lunghezza complessiva L | 190 | 143 |
Filettatura M | M24 | M16 |
⌀ Attacco D1 | 8 | 8 |