{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | SK 50 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 72 mm | |
Lunghezza complessiva L | 207 mm | |
Filettatura M | M24 | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 32 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302435 32 | |
EAN / GTIN | 4062406110574 | |
Codice del produttore | 302435 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrini, SK 50, ⌀ di serraggio D1: 32mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
76,86 €
65,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
335,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 | PSC 80 corto |
Norma attacco | DIN 2080 | ISO 26623-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | 80 mm |
⌀ Esterno D | 72 mm | 72 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 32 mm | 32 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |