{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 18000 min-1 | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Tolleranza codolo | h6 | |
⌀ Codolo d | 20 mm | |
⌀ Campo di serraggio D1 | 0,2 mm - 6,4 mm | |
⌀ Esterno D | 25 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
Tipo di prodotto | Micro-mandrino |
Codice articolo | 302407 0,2-6 | |
EAN / GTIN | 4045197672889 | |
Codice del produttore | 302407 0,2-6 |